Descripción general
Descripción del fabricante
B1UC400 B-1 UNIDAD 069069
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior9.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Tipo de selloLaberinto
- Número de catálogo del fabricante069069
- UPC_NO782475038763
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Longitud del orificio9.5000 pulg.
- RPM Máx.1250 rpm
- Velocidad máxima1250 rpm
- Tipo de selladoLaberinto
- Fijación del ejeAdaptador cónico
- Diámetro interno4 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Material069069
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad