P2B-SD-206 OBLIGACIONES ESPECIALES

Dodge
P2B-SD-206 SPECIAL DUTY

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00574837
No. Fabricante P2B-SD-206 SPECIAL DUTY
Price$6,097.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SD-206 SPECIAL DUTY

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00574837
No. Fabricante P2B-SD-206 SPECIAL DUTY
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
Price$6,097.60/each

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BSD206 NO EXP. BLK 066221

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.0000 a 11.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Anillo del pistón
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    5.06 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    11010 lbf
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • UPC_NO
    782475035748
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250
  • Material
    066221
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo