P2B-SD-203E

Dodge
P2B-SD-203E

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 2-3/16 pulg., bloqueo montado en adaptador, rodamiento de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido, servicio especial
Artículo MI #00574862
No. Fabricante P2B-SD-203E
Precio3,449.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SD-203E

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Orificio de 2-3/16 pulg., bloqueo montado en adaptador, rodamiento de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido, servicio especial
Artículo MI #00574862
No. Fabricante P2B-SD-203E
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
Su precio$3,449.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BSD203E EXP BLK 066256

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.1300 a 10.3800 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de servicio
    Servicio especial
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Anillo del pistón
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.56 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    10716 lbf
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • UPC_NO
    782475036066
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tamaño del marco de captación
    HD-250
  • Material
    066256
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo
    Cojinete de servicio especial del bloque de almohada
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo