Descripción general
Descripción del fabricante
P4BSD615 NO EXP. BLK 066385
Especificaciones
- Diámetro interno6-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 27.5000 a 30.5000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio11.2500 pulg.
- Longitud total34.3750 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total23.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Ancho de la base10-1/4 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial68700 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Estándares cumplidosAFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Clase 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
- Peso1050 lb
- RPM Máx.760 rpm
- Número de catálogo del fabricante066385
- UPC_NO782475036936
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad