P4BSD306E

Dodge
P4BSD306E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574918
No. Fabricante P4BSD306E
Precio11,949.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4BSD306E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574918
No. Fabricante P4BSD306E
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
Precio11,949.16 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BSD306E EXP BLK 066410

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 13.0000 a 14.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Anillo de pistón doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    116 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    066410
  • Número de Upc del fabricante
    782475037056
  • UPC_NO
    782475037056
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo