Descripción general
Descripción del fabricante
P4BSD515E EXP BLK 066421
Especificaciones
- Diámetro interno5-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 21.3800 a 23.6300 pulg.
- Línea central de base a orificio9.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material de la carcasaHierro fundido
- País de origenEE. UU.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de servicioServicio especial
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de selloAnillo del pistón
- Insertar materialAcero
- LubricaciónGrasa
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Longitud del orificio12 pulg.
- Capacidad de carga dinámica62000 lbf
- Tipo de carcasaBloque de almohada de cuatro pernos
- RPM Máx.750 rpm
- UPC_NO782475037148
- Tipo de selladoLaberinto
- Fijación del ejeAdaptador cónico
- Material066421
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- TipoCojinete de servicio especial del bloque de almohada
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad