P4B-SD-700E

Dodge
P4B-SD-700E

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574935
No. Fabricante P4B-SD-700E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-SD-700E

Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 7 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574935
No. Fabricante P4B-SD-700E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BSD700E EXP BLK 066426

Especificaciones

  • Diámetro interno
    7 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 27.5000 a 30.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    11.2500 pulg.
  • Longitud total
    34.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    23.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Ancho de la base
    10-1/4 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    68700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Clase 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Peso
    1050 lb
  • RPM Máx.
    760 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    066426
  • UPC_NO
    782475037186
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo