Motion
DU-SD-200

Dodge
DU-SD-200

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574950
No. Fabricante DU-SD-200
Precio3,186.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DU-SD-200

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 4.7500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574950
No. Fabricante DU-SD-200
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
Su precio$3,186.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DUSD200 D UNIDAD 066464

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    4.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    066464
  • UPC_NO
    782475037377
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.2500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    8266 lbf
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    066464
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo