Motion
DU-SD-211

Dodge
DU-SD-211

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.6875 pulg. de diámetro de orificio, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574958
No. Fabricante DU-SD-211
Precio5,620.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DU-SD-211

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.6875 pulg. de diámetro de orificio, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574958
No. Fabricante DU-SD-211

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,620.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DUSD211 D UNIDAD 066279

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    066279
  • UPC_NO
    782475036264
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    5.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    21331 lbf
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    066279
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo