Descripción general
Descripción del fabricante
DUSD308 D UNIDAD 066465
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior8.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Número de catálogo del fabricante066465
- UPC_NO782475037384
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Longitud del orificio6.3800 pulg.
- Capacidad de carga dinámica23553 lbf
- RPM Máx.1250 rpm
- Velocidad máxima1250 rpm
- Fijación del ejeAdaptador cónico
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Material066465
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad