B1U-SD-111

Dodge
B1U-SD-111

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574993
No. Fabricante B1U-SD-111
Price$3,374.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-SD-111

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 4.2500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574993
No. Fabricante B1U-SD-111
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
Price$3,374.79/each

Descripción general

Descripción del fabricante
B1USD111 B-1 UNIDAD 066316

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    066316
  • UPC_NO
    782475036622
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.1300 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    8177 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    066316
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo