B1U-SD-307

Dodge
B1U-SD-307

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 7.7500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575011
No. Fabricante B1U-SD-307
Precio8,195.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-SD-307

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.4375 pulg. de diámetro de orificio, 7.7500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575011
No. Fabricante B1U-SD-307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8,195.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B1USD307 B-1 UNIDAD 066321

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    7.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    066321
  • UPC_NO
    782475036677
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    6.3800 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    23553 lbf
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    066321
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo