B1U-SD-407

Dodge
B1U-SD-407

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 10.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575021
No. Fabricante B1U-SD-407
Precio22,319.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-SD-407

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.4375 pulg. de diámetro de orificio, 10.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575021
No. Fabricante B1U-SD-407
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
Su precio$22,319.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B1USD407 B-1 UNIDAD 066587

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    10.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    066587
  • UPC_NO
    782475038060
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    9.5000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    35145 lbf
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    066587
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo