S1U-SD-108

Dodge
S1U-SD-108

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 4.0625 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575038
No. Fabricante S1U-SD-108
Precio3,272.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-SD-108

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.5000 pulg. de diámetro de orificio, 4.0625 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575038
No. Fabricante S1U-SD-108
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
Precio3,272.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1USD108 S-1 UNIDAD 066501

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    4.0625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    066501
  • UPC_NO
    782475037537
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    7717 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    066501
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo