S1U-SD-312

Dodge
S1U-SD-312

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.7500 pulg. de diámetro de orificio, 9.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575063
No. Fabricante S1U-SD-312
Precio18,612.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-SD-312

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.7500 pulg. de diámetro de orificio, 9.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575063
No. Fabricante S1U-SD-312
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
Precio18,612.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1USD312 S-1 UNIDAD 066522

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    9.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    066522
  • UPC_NO
    782475037711
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    8.5000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    35145 lbf
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    3.7500 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    066522
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo