SP4BAS215E

Dodge
SP4BAS215E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00575100
No. Fabricante SP4BAS215E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SP4BAS215E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00575100
No. Fabricante SP4BAS215E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SP4BAS215E EXP BLK 063390

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.31 a 10.69 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    12.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    7.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    3-3/4 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Ancho general
    6.5000 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Peso
    41.45 lb
  • RPM Máx.
    2040 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    063390
  • UPC_NO
    782475034284
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo