SP4BAS500E

Dodge
SP4BAS500E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00575110
No. Fabricante SP4BAS500E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SP4BAS500E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00575110
No. Fabricante SP4BAS500E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SP4BAS500E EXP BLK 063399

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Anillo de pistón doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    063399
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo