Motion
CRTAS300

Dodge
CRTAS300

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo cónico, calibre de 3 pulg., diámetro exterior de 7.13 pulg., ancho de 4.88 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00575125
No. Fabricante CRTAS300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CRTAS300

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo cónico, calibre de 3 pulg., diámetro exterior de 7.13 pulg., ancho de 4.88 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00575125
No. Fabricante CRTAS300
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CRTAS300 UNIDAD DE CARRO NO EXP 063422

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    7.1300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.8800 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    0.3800 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11000 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    Acero
  • UPC_NO
    782475034529
  • Peso
    30.00 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    063422
  • RPM Máx.
    1880 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo