CRTAS307

Dodge
CRTAS307

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo cónico, calibre de 3-7/16 pulg., diámetro exterior de 8-3/4 pulg., ancho de 6.03 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00575127
No. Fabricante CRTAS307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CRTAS307

Cartucho de cojinete de rodillos - Rodillo cónico, calibre de 3-7/16 pulg., diámetro exterior de 8-3/4 pulg., ancho de 6.03 pulg., cojinete sin expansión (fijo), acero
Artículo MI #00575127
No. Fabricante CRTAS307
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CRTAS307 UNIDAD DE CARRO NO EXP 063424

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    6.0300 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    0.8400 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21000 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    Acero
  • UPC_NO
    782475034543
  • Peso
    47.96 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    063424
  • RPM Máx.
    1520 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo