Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CRTAS215E

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo cónico, calibre de 2-15/16 pulg., diámetro exterior de 7.13 pulg., ancho de 4.88 pulg., cojinete de expansión (flotante), acero
Artículo MI #00575148
No. Fabricante CRTAS215E

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
CRTAS215E UNIDAD DE CARRO DE EXP 063451

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    7.1300 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.8800 pulg.
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de expansión
    Expansión
  • Ancho del anillo interior
    0.3800 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11000 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Material del cojinete
    Acero
  • UPC_NO
    782475034741
  • Peso
    30.00 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    063451
  • RPM Máx.
    1880 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo