Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior7.1300 pulg.
- Ancho de la carcasa4.8800 pulg.
- Material de la carcasaAcero
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Tipo de expansiónExpansión
- Ancho del anillo interior0.3800 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Capacidad de carga dinámica radial11000 lbf
- Tipo de selloLaberinto
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Material del cojineteAcero
- UPC_NO782475034758
- Peso30.00 lb
- Número de catálogo del fabricante063452
- RPM Máx.1880 rpm
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.