Descripción general
Descripción del fabricante
F4BK103R FLG NO EXP BRG 023211
- La unidad interior lleva el sello
- Hasta 5º desalineaciones estáticas
- Junta de junta y rodamiento en la unidad interior
- Los sellos mantienen el contacto en los conos incluso con desalineación
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaDivisión
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojineteK Bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Diámetro del orificio del perno0.3750 pulg.
- Insertar materialAcero
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial15760 lbf
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Longitud del orificio2.56 pulg.
- Capacidad de carga dinámica3450 lbf
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Capacidad de carga estática15760 lbf
- Descripción023211 F4BK103R NO EXP FLG BRG
- Espaciado máx. entre orificios de pernos4.0020 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos4.0020 pulg.
- Velocidad máxima4490 rpm
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Tamaño del marco de captaciónTS-300
- Material023211
- Sensor listoNo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.