F4B-K-110RE

Dodge
F4B-K-110RE

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-5/8 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #00575199
No. Fabricante F4B-K-110RE
Precio1,750.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-K-110RE

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-5/8 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #00575199
No. Fabricante F4B-K-110RE
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
Precio1,750.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BK110RE EXP FLG BRG 023238
  • La unidad interior lleva el sello
  • Hasta 5º desalineaciones estáticas
  • Junta de junta y rodamiento en la unidad interior
  • Los sellos mantienen el contacto en los conos incluso con desalineación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    K Bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    3 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    7070 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Capacidad de carga estática
    33000 lbf
  • Descripción
    023238 F4BK110RE EXP FLG BRG
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.7730 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.7730 pulg.
  • Velocidad máxima
    3320 rpm
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Material
    023238
  • Sensor listo
    No

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo