Descripción general
- La unidad interior lleva el sello
- Hasta 5º desalineaciones estáticas
- Junta de junta y rodamiento en la unidad interior
- Los sellos mantienen el contacto en los conos incluso con desalineación
Especificaciones
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaDivisión
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojineteK Bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Diámetro del orificio del perno0.8750 pulg.
- Insertar materialAcero
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de carga dinámica radial17750 lbf
- Capacidad de carga estática radial108600 lbf
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Longitud del orificio4.5 pulg.
- SerieF4B-K
- Número de catálogo del fabricante023253
- Capacidad de carga dinámica17750 lbf
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- RPM Máx.1640 rpm
- Capacidad de carga estática108600 lbf
- Descripción023253 F4BK308RE EXP FLG BRG
- Espaciado máx. entre orificios de pernos8.3120 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos8.3120 pulg.
- Velocidad máxima1640 rpm
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Material023253
- Sensor listoNo
- Descripción largaEl F4B-K-308RE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo cónico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-K . Pesa 45.000 lb.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.