Descripción general
- Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
- Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
- Juntas de contacto con el borde de goma triple.
Especificaciones
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaDivisión
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojineteCojinete de brida de doble enclavamiento
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Diámetro del orificio del perno1.1250 pulg.
- Insertar materialAcero
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de carga dinámica radial41310 lbf
- Capacidad de carga estática radial266000 lbf
- Tamaño del perno1.1250 pulg.
- Longitud del orificio7.25 pulg.
- SerieF4B-DI
- Número de catálogo del fabricante023449
- UPC_NO782475718139
- Peso257.00 lb
- Capacidad de carga dinámica41310 lbf
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- RPM Máx.1200 rpm
- Capacidad de carga estática266000 lbf
- Descripción023449 F4BDI415R NO EXP FLG BRG
- Espaciado máx. entre orificios de pernos11.3140 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos11.3140 pulg.
- Velocidad máxima1200 rpm
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Material023449
- Sensor listoNo
- Descripción largaEl F4B-DI-415R es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-DI . La unidad pesa 257.000 libras.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.