F4B-DI-415RE

Dodge
F4B-DI-415RE

Unidad de cojinete de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 4-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575368
No. Fabricante F4B-DI-415RE
Precio11,909.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-DI-415RE

Unidad de cojinete de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 4-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575368
No. Fabricante F4B-DI-415RE
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
Su precio$11,909.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BDI415RE EXP FLG BRG 023478
  • Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
  • Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
  • Juntas de contacto con el borde de goma triple.

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida de doble enclavamiento
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Diámetro del orificio del perno
    1.1250 pulg.
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    266000 lbf
  • Tamaño del perno
    1.1250 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.25 pulg.
  • Serie
    F4B-DI
  • Número de catálogo del fabricante
    023478
  • UPC_NO
    782475715596
  • Peso
    271.00 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    41310 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Capacidad de carga estática
    266000 lbf
  • Descripción
    023478 F4BDI415RE EXP FLG BRG
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    11.3140 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    11.3140 pulg.
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Material
    023478
  • Sensor listo
    No
  • Descripción larga
    El F4B-DI-415RE es una unidad de cojinete de expansión de rodillo cónico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-DI . La unidad pesa 271.000 libras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo