NSTU-C-203

Dodge
NSTU-C-203

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura estrecha - Ángulo superior, calibre de 2-3/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de abrazadera
Artículo MI #00575408
No. Fabricante NSTU-C-203
Precio3,119.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NSTU-C-203

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura estrecha - Ángulo superior, calibre de 2-3/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de abrazadera
Artículo MI #00575408
No. Fabricante NSTU-C-203
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
Su precio$3,119.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTUC203 TAKEUP BRG 036119

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • Diámetro interno
    25 mm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de sello
    Sello de grasa (cono)
  • Longitud a través del orificio
    5.7500 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Acero
  • Longitud del orificio
    5.7500 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Material
    036119
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    036119
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    782475018482
  • Peso
    26 lb
  • Folleto del producto
  • Manual de instrucciones
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo