HNG-C-115

Dodge
HNG-C-115

HNG-C-115
Artículo MI #00575424
No. Fabricante HNG-C-115
Precio3,395.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
HNG-C-115

HNG-C-115
Artículo MI #00575424
No. Fabricante HNG-C-115
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
Precio3,395.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HNGC115 HANGER BRG 061082

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Longitud del orificio
    8.2500 pulg.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Colgador
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • UPC_NO
    782475033928
  • Dibujo CAD
  • Diámetro del eje
    1.9375 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo