P2B-HC-207 TAPÓN CON BISAGRA

Dodge
P2B-HC-207 HINGED CAP

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00575450
No. Fabricante P2B-HC-207 HINGED CAP
Precio11,961.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-HC-207 HINGED CAP

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00575450
No. Fabricante P2B-HC-207 HINGED CAP
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
Precio11,961.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BHC207 NO EXP. BLK 067044

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Anillo del pistón
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica
    11010 lbf
  • Velocidad máxima
    2180 rpm
  • UPC_NO
    782475038169
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo
    Cojinete de la tapa abisagrada
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo