Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Línea central de base a orificio2.8800 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material de la carcasaHierro fundido
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de selloAnillo del pistón
- Insertar materialAcero
- LubricaciónGrasa
- Capacidad de carga dinámica7717 lbf
- Velocidad máxima3250 rpm
- UPC_NO782475038237
- Fijación del ejeAdaptador cónico
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje2
- TipoCojinete de la tapa abisagrada
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.