Motion
P2B-HC-108E TAPÓN CON BISAGRA

Dodge
P2B-HC-108E HINGED CAP

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00575459
No. Fabricante P2B-HC-108E HINGED CAP
Precio6,306.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-HC-108E HINGED CAP

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00575459
No. Fabricante P2B-HC-108E HINGED CAP
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
Precio6,306.72 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BHC108E EXP BLK 067057

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.8800 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Anillo del pistón
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica
    7717 lbf
  • Velocidad máxima
    3250 rpm
  • UPC_NO
    782475038299
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo
    Cojinete de la tapa abisagrada
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo