S1U444-HC-112

Dodge
S1U444-HC-112

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 4.4375 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575485
No. Fabricante S1U444-HC-112
Price$4,742.36/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U444-HC-112

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.6875 pulg. de diámetro de orificio, 4.4375 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575485
No. Fabricante S1U444-HC-112
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
Price$4,742.36/each

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UHC112 S-1 UNIDAD 067154

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    4.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    067154
  • UPC_NO
    782475038466
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.2500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    8177 lbf
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    067154
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo