S1U481-HC-115

Dodge
S1U481-HC-115

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 4.8125 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575487
No. Fabricante S1U481-HC-115
Precio4,591.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U481-HC-115

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.9375 pulg. de diámetro de orificio, 4.8125 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575487
No. Fabricante S1U481-HC-115

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,591.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UHC115 S-1 UNIDAD 067155

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    4.8125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    067155
  • UPC_NO
    782475038473
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.4400 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    8266 lbf
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    067155
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo