S1U481-HC-200

Dodge
S1U481-HC-200

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 4.8125 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575488
No. Fabricante S1U481-HC-200
Price$4,254.79/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U481-HC-200

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.0000 pulg. de diámetro de orificio, 4.8125 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575488
No. Fabricante S1U481-HC-200
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
Su precio$4,254.79/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UHC200 S-1 UNIDAD 067156

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    4.8125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Número de catálogo del fabricante
    067156
  • UPC_NO
    782475038480
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.4400 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    8266 lbf
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    067156
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo