S1U656-HC-215

Dodge
S1U656-HC-215

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 6.5625 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575498
No. Fabricante S1U656-HC-215
Precio7,533.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U656-HC-215

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 6.5625 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00575498
No. Fabricante S1U656-HC-215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,533.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UHC215 S-1 UNIDAD 067164

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    6.5625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    067164
  • UPC_NO
    782475038510
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    6.0600 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    21331 lbf
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    067164
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo