Descripción general
- Rodamientos esféricos de doble fila de alta capacidad
- Bloques de almohada de 2 pernos y cojinetes de brida de 4 pernos 1-7/16” a 4”, 40mm a 90mm.
- Los mismos elementos rodantes y características listas para la instalación que el rodamiento S-2000.
- La carcasa de bloque de almohada de hierro dúctil con una resistencia a la tracción de 65,000 PSI es un 92 % de la resistencia del acero.
- DODGE El sello “R” proporciona protección de contacto de los labios, engarzado en el anillo de rodadura exterior; mantiene la eficacia del sellado con la máxima desalineación.
- Soporte de collar Springlok de 65 tornillos de fijación para una fuerza de sujeción óptima
Especificaciones
- Diámetro interno3 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaSólido
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Tipo de cojineteCojinete de brida UNISPHERE II
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Diámetro del orificio del perno0.7500 pulg.
- Insertar materialAcero
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- LubricaciónGrasa
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Longitud del orificio2.4500 pulg.
- SerieF4B-UN2
- Número de catálogo del fabricante048063
- UPC_NO782475773817
- Capacidad de carga dinámica41500 lbf
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- RPM Máx.1700 rpm
- Capacidad de carga estática53000 lbf
- Descripción048063 F4BUN2300E FLG EXP
- Espaciado máx. entre orificios de pernos5.5600 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos5.5600 pulg.
- Velocidad máxima1700 rpm
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Diámetro exterior de la plaquita130 mm
- Material048063
- Descripción largaEl F4B-UN2-300E es una unidad de cojinete de expansión de rodillo esférico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 3 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro dúctil con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto Trident de triple extremo en la serie F4B-UN2 . Pesa 15.750 lb.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.