Motion
F4B-UN2-400E

Dodge
F4B-UN2-400E

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 4 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575561
No. Fabricante F4B-UN2-400E
Precio9,506.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-UN2-400E

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Unidad de rodillo esférico, 4 pulg. de diámetro interior , montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575561
No. Fabricante F4B-UN2-400E
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
Precio9,506.93 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BUN2400E EXP FLG 048067
  • Rodamientos esféricos de doble fila de alta capacidad
  • Bloques de almohada de 2 pernos y cojinetes de brida de 4 pernos 1-7/16” a 4”, 40mm a 90mm.
  • Los mismos elementos rodantes y características listas para la instalación que el rodamiento S-2000.
  • La carcasa de bloque de almohada de hierro dúctil con una resistencia a la tracción de 65,000 PSI es un 92 % de la resistencia del acero.
  • DODGE El sello “R” proporciona protección de contacto de los labios, engarzado en el anillo de rodadura exterior; mantiene la eficacia del sellado con la máxima desalineación.
  • Soporte de collar Springlok de 65 tornillos de fijación para una fuerza de sujeción óptima

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    10.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida UNISPHERE II
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Diámetro del orificio del perno
    0.8750 pulg.
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.3300 pulg.
  • Serie
    22220
  • UPC_NO
    782475773848
  • Peso
    41.00 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    83000 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Capacidad de carga estática
    104000 lbf
  • Descripción
    048067 F4BUN2400E FLG EXP
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    7.6300 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7.6300 pulg.
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior de la plaquita
    180 mm
  • Material
    048067

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo