F4B-C-107

Dodge
F4B-C-107

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-7/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar de abrazadera, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575563
No. Fabricante F4B-C-107
Precio2,763.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-C-107

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-7/16 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar de abrazadera, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575563
No. Fabricante F4B-C-107
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
Precio2,763.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BC107 NE FLG 104040
  • Montaje de manguito de abrazadera concéntrico positivo
  • Sellos de laberinto múltiple de acero
  • 2 Calidad Fila única
  • Conjuntos de rodillos cónicos
  • Carcasa robusta de dos piezas
  • Orificios de pernos alargados

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Brida C
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Forma del orificio
    Conocido
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5 pulg.
  • UPC_NO
    782475054671
  • Peso
    20.58 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Descripción
    104040 F4BC107 NE FLG
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Material
    104040

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo