Motion
F4B-C-200

Dodge
F4B-C-200

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar de abrazadera, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575568
No. Fabricante F4B-C-200
Precio4,961.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-C-200

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar de abrazadera, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575568
No. Fabricante F4B-C-200
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
Su precio$4,961.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BC200 NE FLG 104108
  • Montaje de manguito de abrazadera concéntrico positivo
  • Sellos de laberinto múltiple de acero
  • 2 Calidad Fila única
  • Conjuntos de rodillos cónicos
  • Carcasa robusta de dos piezas
  • Orificios de pernos alargados

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida C
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Diámetro del orificio del perno
    0.6250 pulg.
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.75 pulg.
  • Serie
    F4B-C
  • Número de catálogo del fabricante
    104108
  • UPC_NO
    782475055098
  • Peso
    49.00 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Descripción
    104108 F4BC200 NE FLG
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Material
    104108
  • Descripción larga
    El F4B-C-200 es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 2 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo de collar de abrazadera y un sello laberíntico en la serie F4B-C . La unidad pesa 49.000 libras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo