Descripción general
Descripción del fabricante
F4BC307 NE FLG 104046
- Montaje de manguito de abrazadera concéntrico positivo
- Sellos de laberinto múltiple de acero
- 2 Calidad Fila única
- Conjuntos de rodillos cónicos
- Carcasa robusta de dos piezas
- Orificios de pernos alargados
Especificaciones
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Construcción de la carcasaDivisión
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojineteBrida C
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro del orificio del perno0.8750 pulg.
- Forma del orificioConocido
- Insertar materialAcero
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- LubricaciónGrasa
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Longitud del orificio7 pulg.
- UPC_NO782475054732
- Peso135.00 lb
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Descripción104046 F4BC307 NE FLG
- Velocidad máxima1500 rpm
- Fijación del ejeCollar de abrazadera
- Material104046
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad