Motion
F4B-C-107E

Dodge
F4B-C-107E

Unidad de cojinete de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar de abrazadera, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575592
No. Fabricante F4B-C-107E
Precio3,416.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-C-107E

Unidad de cojinete de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Collar de abrazadera, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575592
No. Fabricante F4B-C-107E
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
Su precio$3,416.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BC107E EXP FLG 104050
  • Montaje de manguito de abrazadera concéntrico positivo
  • Sellos de laberinto múltiple de acero
  • 2 Calidad Fila única
  • Conjuntos de rodillos cónicos
  • Carcasa robusta de dos piezas
  • Orificios de pernos alargados

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Brida C
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.
  • Serie
    F4B-C
  • Número de catálogo del fabricante
    104050
  • UPC_NO
    782475054749
  • Peso
    21.10 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Descripción
    104050 F4BC107E FLG EXP
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Material
    104050
  • Descripción larga
    El F4B-C-107E es una unidad de cojinete de expansión de rodillo cónico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 1-7/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo de collar de abrazadera y un sello laberíntico en la serie F4B-C . La unidad pesa 21.100 libras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo