Motion
F4B-C-108E

Dodge
F4B-C-108E

Unidad de cojinete de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg., collar de abrazadera, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575593
No. Fabricante F4B-C-108E
Precio4,432.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-C-108E

Unidad de cojinete de rodillos de brida de cuatro pernos - 1.5000 pulg., collar de abrazadera, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575593
No. Fabricante F4B-C-108E
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
Precio4,432.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BC108E EXP FLG 104076

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto
  • Serie
    F4B-C
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Número de catálogo del fabricante
    104076
  • Peso
    10 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Descripción
    F4B-C-108E TIPO C
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Descripción larga
    El F4B-C-108E es una unidad de cojinete de expansión de rodillo cónico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo de collar de abrazadera y un sello laberíntico en la serie F4B-C . Pesa 31.000 lb.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo