Descripción general
Descripción del fabricante
F4BC112E EXP FLG 104078
- Montaje de manguito de abrazadera concéntrico positivo
- Sellos de laberinto múltiple de acero
- 2 Calidad Fila única
- Conjuntos de rodillos cónicos
- Carcasa robusta de dos piezas
- Orificios de pernos alargados
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaDivisión
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojineteBrida C
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro del orificio del perno0.5000 pulg.
- Insertar materialAcero
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- LubricaciónGrasa
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Longitud del orificio4.8750 pulg.
- SerieF4B-C
- Número de catálogo del fabricante104078
- UPC_NO782475054954
- Peso31.00 lb
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- RPM Máx.3000 rpm
- Descripción104078 F4BC112E FLG EXP
- Velocidad máxima3000 rpm
- Fijación del ejeCollar de abrazadera
- Material104078
- Descripción largaEl F4B-C-112E es una unidad de cojinete de expansión de rodillo cónico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 1-3/4 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo de collar de abrazadera y un sello laberíntico en la serie F4B-C . La unidad pesa 31.000 libras.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Rubber Plastics Reducer Redesign Case StudyA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
View Literature
Motion Mining Dodge Solution Case StudyMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
View Literature
Motion Pulp-Paper Dodge Raptor Coupling Upgrade Case StudyThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
View Literature
Motion Pulp Paper Bearing Upgrade Case StudyThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
View Literature
More resources
Motion Pulp-Paper Obsolete Dresser Gearbox Replacement Case Study
A new Dodge Tigear solution was selected to restore reliability and simplify future maintenance.
Motion Aggregate Conveyor Drive Enhances Safety and Productivity Case Study
Motion and Dodge collaborated to develop a remote-controlled drive system using sprockets and chain assemblies suited for the conveyors.