Descripción general
- Montaje de manguito de abrazadera concéntrico positivo
- Sellos de laberinto múltiple de acero
- 2 Calidad Fila única
- Conjuntos de rodillos cónicos
- Carcasa robusta de dos piezas
- Orificios de pernos alargados
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaDivisión
- País de origenEE. UU.
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de cojineteBrida C
- Tipo de selloLaberinto
- Diámetro del orificio del perno0.7500 pulg.
- Forma del orificioConocido
- Insertar materialAcero
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- LubricaciónGrasa
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Longitud del orificio6.5000 pulg.
- UPC_NO782475054794
- Peso82.22 lb
- Tipo de carcasaBrida de cuatro pernos
- Descripción104055 F4BC215E FLG EXP
- Velocidad máxima1750 rpm
- Fijación del ejeCollar de abrazadera
- Material104055
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.