F4B-SD-303

Dodge
F4B-SD-303

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-7/16 in Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575640
No. Fabricante F4B-SD-303
Precio14,048.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SD-303

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-7/16 in Bore , Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575640
No. Fabricante F4B-SD-303
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
Precio14,048.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BSD303 NE FLG 104177
  • Cojinete de rodillos cónicos dúplex de calidad
  • Montaje del manguito del adaptador cónico
  • Sellos efectivos del anillo del pistón
  • Carcasa robusta de dos piezas
  • Orificios de pernos alargados

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Bloque de almohada de uso especial
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Diámetro del orificio del perno
    0.8750 pulg.
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.3800 pulg.
  • Serie
    F4B-SD
  • Número de catálogo del fabricante
    104177
  • UPC_NO
    782475055449
  • Peso
    141.00 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    23553 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Descripción
    104177 F4BSD303 NE FLG
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Material
    104177
  • Descripción larga
    El F4B-SD-303 es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de anillo de pistón en la serie F4B-SD . La unidad pesa 141.000 libras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo