F4B-SD-315E

Dodge
F4B-SD-315E

Unidad de cojinete de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575686
No. Fabricante F4B-SD-315E
Precio25,362.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SD-315E

Unidad de cojinete de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 3-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00575686
No. Fabricante F4B-SD-315E
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
Precio25,362.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BSD315E EXP FLG 104037
  • Cojinete de rodillos cónicos dúplex de calidad
  • Montaje del manguito del adaptador cónico
  • Sellos efectivos del anillo del pistón
  • Carcasa robusta de dos piezas
  • Orificios de pernos alargados

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de cojinete
    Bloque de almohada de uso especial
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Diámetro del orificio del perno
    1.0000 pulg.
  • Forma del orificio
    Conocido
  • Insertar material
    Acero
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Lubricación
    Grasa
  • Tamaño del perno
    1.0000 pulg.
  • Longitud del orificio
    8.5000 pulg.
  • UPC_NO
    782475054640
  • Peso
    230.00 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    35145 lbf
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Descripción
    104037 F4BSD315E FLG EXP
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Material
    104037

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo