F4B-SD-600E

Dodge
F4B-SD-600E

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 6 in Bore , Montaje redondo 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Servicio especial
Artículo MI #00575693
No. Fabricante F4B-SD-600E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SD-600E

Unidad de rodamiento de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 6 in Bore , Montaje redondo 4-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Servicio especial
Artículo MI #00575693
No. Fabricante F4B-SD-600E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BSD600E EXP FLG 104019

Especificaciones

  • Diámetro interno
    6 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.9100 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de servicio
    Servicio especial
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Diámetro de longitud total
    25.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Sello del anillo del pistón
  • Profundidad general
    12 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, AGMA, ASMMA, ASTM A48 Clase 30, BSA, CMA, MPTA, PTDA, UL
  • Serie
    F4B-SD
  • Número de catálogo del fabricante
    104019
  • UPC_NO
    782475390366
  • Peso
    560 lb
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • RPM Máx.
    860 rpm
  • Descripción larga
    El F4B-SD-600E es una unidad de cojinete de expansión de rodillo cónico, tipo brida de 4 pernos con un cojinete flotante de 6 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de anillo de pistón en la serie F4B-SD . La unidad pesa 560 libras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo