TME50-N
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #00575795
No. Fabricante TME50-N
Precio454.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello de contacto de tres labios
Artículo MI #00575795
No. Fabricante TME50-N
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
Su precio$454.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TME50-XL-N BRIDA PILOTADA BRG

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    135 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Diámetro de longitud total
    165 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5200 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Serie
    TME
  • Estándares cumplidos
    ASTM A48 Clase 30
  • Cojinete de repuesto
    GE50KPPB-3
  • UPC_NO
    4012802798678
  • Peso
    6.36 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo