Motion
2104U
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 2.6875 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #00575800
No. Fabricante 2104U
Precio541.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 2.6250 pulg. de diámetro exterior, 2.6875 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #00575800
No. Fabricante 2104U
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
Su precio$541.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2104U KIT UNIVERSAL SOLO ND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 1 1/4"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    2.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18850 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    18300 lb
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    698210634933
  • Radio de filete
    0.0500 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.6900 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos