Motion
2204U
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.3200 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #00575808
No. Fabricante 2204U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de rodillo Rex® - 2.2500 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, 3.3200 pulg. de ancho total, tornillo de fijación
Artículo MI #00575808
No. Fabricante 2204U
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2204U KIT UNIVERSAL SOLO ND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico sin montar de 2 1/4"
  • Collarín de bloqueo de tornillo de fijación único

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Ancho general
    3.3200 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Capacidad de carga dinámica radial
    36370 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    44400 lb
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    698210635015
  • Longitud del orificio
    3.3200 pulg.
  • Peso
    3.90 lb
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos